Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 2 traverses réglables - supérieure et inférieure - 400 - NSYSTBR4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480146732
Réf. Sonepar
00020014673
Réf. Fournisseur
NSYSTBR4
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
160 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
334 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0


