Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 4 charnieres 180d RAL 9005 - NSYSH180NC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - 4 charnieres 180d RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charnière intérieure - Oui

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480114991

Réf. Sonepar

01887001022

Réf. Fournisseur

NSYSH180NC

Marque

Schneider Electric

charnière intérieure:

Oui

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - 4 charnieres 180d RAL 9005

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric