Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret L1000xP300mm - NSYTJ10030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1009 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480198892

Réf. Sonepar

00020019889

Réf. Fournisseur

NSYTJ10030

Marque

Schneider Electric

largeur:

1009 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret H42mmxL1000mmxP300mm - gris (RAL 7035) - montage : sur dessus de l'enveloppe - fixation par 4 vis M6

Quelques mots du fabricant :

  • Fixation directe au corps de l’armoire par 4 vis M6
  • En tôle d'acier
  • Finition : peinture polyester époxy
  • Gris RAL 7035

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric