Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1000xP600 mm - NSYSC1060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1007 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 625 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485131115

Réf. Sonepar

00020513111

Réf. Fournisseur

NSYSC1060

Marque

Schneider Electric

largeur:

1007 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

625 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1000xP600 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric