Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - brides fixation au sol pour socle S6000 - lot de 4 - NSYOL6GF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 30 mm
hauteur - 32.5 mm
profondeur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485130774
Réf. Sonepar
00020513077
Réf. Fournisseur
NSYOL6GF
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
30 mm
hauteur:
32.5 mm
profondeur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


