Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - cadre de juxtaposition - pour coffret 435x185mm - NSYAEUBU41SC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 185 mm

  • hauteur - 435 mm

  • profondeur - 19.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480198960

Réf. Sonepar

00020051521

Réf. Fournisseur

NSYAEUBU41SC

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

185 mm

hauteur:

435 mm

profondeur:

19.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - cadre de juxtaposition - pour coffret 435x185mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric