Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - cadre de juxtaposition - pour coffret 635x185mm - NSYAEUBU61SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 185 mm
hauteur - 635 mm
profondeur - 19.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480198953
Réf. Sonepar
00020051522
Réf. Fournisseur
NSYAEUBU61SC
Marque
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
185 mm
hauteur:
635 mm
profondeur:
19.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


