Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Chaise sup. P300mm - Kit antibascul. et renfort - 1800mm - NSYCOCNS1800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Chaise sup. P300mm - Kit antibascul. et renfort - 1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pied

  • matériau - acier

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 890 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480508943

Réf. Sonepar

01887050894

Réf. Fournisseur

NSYCOCNS1800

Marque

Schneider Electric

modèle:

pied

matériau:

acier

largeur:

250 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

890 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric