Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Chaise supp. P300mm - Kit antibascul. et renfort - 1400mm - NSYCOCNS1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pied
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 890 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480508936
Réf. Sonepar
01887050893
Réf. Fournisseur
NSYCOCNS1400
Marque
Schneider Electric
modèle:
pied
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
890 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT Accessoires - chaise supp. P300mm - kit antibascule et renfort - H1400mmxL250mm - charge max : 120kg - gris (RAL 7035)
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Utile lorsque l'enceinte ne peut être accrochée à un mur ou à un poteau.
- Fixation solide au sol par des attaches standard M12.
- Charge maximale de 120 kg
- Robuste en acier
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


