Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - charnière - 180° - pour coffret - NSYAEDH180S3D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charnière intérieure - Oui

  • charnière extérieure - Non

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480169014

Réf. Sonepar

00020051208

Réf. Fournisseur

NSYAEDH180S3D

Marque

Schneider Electric

charnière intérieure:

Oui

charnière extérieure:

Non

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - charnière - ouverture à 180° - pour coffret acier S3D - charge maximum admissible sur porte : 20kg/m² - corps en zamac - livré avec visserie

Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.



Quelques mots du fabricant :

  • La charnière à 180° permet un accès total à la porte.
  • Structure en zamak et en aluminium pour plus de solidité.
  • Supporte une charge maximale de 20 kg/m².
  • Montage facile à l'aide de vis sur le corps du boîtier.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric