Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19'' - 33U - H1600mm - NSYRCK33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480066856

Réf. Sonepar

00020006685

Réf. Fournisseur

NSYRCK33

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

60 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19'' - 33U - H1600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric