🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 27U - H1400xL800mm - NSYRSW27

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480067204

Réf. Sonepar

00020006720

Réf. Fournisseur

NSYRSW27

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

390 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

1301 mm

capacité de charge max.:

101.25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 27U - H1400xL800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric