🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 36U - H1800xL600mm - NSYRSW636

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480067242

Réf. Sonepar

00020006724

Réf. Fournisseur

NSYRSW636

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

180 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 36U - H1800xL600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric