Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 36U - H1800xL800mm - NSYRSW36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480067266
Réf. Sonepar
00020006726
Réf. Fournisseur
NSYRSW36
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
390 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
1701 mm
capacité de charge max.:
135 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


