Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 45U - H2200xL800mm - NSYRSWC45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480067143
Réf. Sonepar
00020006714
Réf. Fournisseur
NSYRSWC45
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
2101 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


