🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 18U - H868xL600/800mm - NSYRSWP18

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 868 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480067365

Réf. Sonepar

00020006736

Réf. Fournisseur

NSYRSWP18

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

868 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

863.3 mm

profondeur:

868 mm

capacité de charge max.:

36 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 18U - H868xL600/800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric