Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 4M - 200x800mm - NSYMP4M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480850462
Réf. Sonepar
01887085046
Réf. Fournisseur
NSYMP4M8
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 200 x 800mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 200mm - nominal - largeur 800mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


