🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 6M - 300x600mm - NSYMP6M6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 6M - 300x600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480850493

Réf. Sonepar

01887085049

Réf. Fournisseur

NSYMP6M6

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 300 x 600mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 300mm - nominal - largeur 600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric