Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 307x257mm - NSYPMD3025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - pr boîte de dériv. métallique - 307x257mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 257 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 307 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480187971

Réf. Sonepar

00020018797

Réf. Fournisseur

NSYPMD3025

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

257 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

307 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

257 mm

hauteur:

307 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - platine de montage - nominal - hauteur 307mm - nominal - largeur 257mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric