Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - cloisonnement jeu de barres horiz. - forme 2b - 600x400mm - NSYHPF2B3M64

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - cloisonnement jeu de barres horiz. - forme 2b - 600x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480850745

Réf. Sonepar

01887085074

Réf. Fournisseur

NSYHPF2B3M64

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

500 mm

hauteur:

195 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

couleur:

gris

dimension de trame:

50 mm

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

7035

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - cloisonnement jeu de barres horiz. - forme 2b - 600x400mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric