Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - équerres multiples 19p pivotant partiel - lot de 4 - NSYMBR19

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 23 mm

  • hauteur - 58 mm

  • profondeur - 55.75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480065378

Réf. Sonepar

00020006537

Réf. Fournisseur

NSYMBR19

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

23 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

55.75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - équerres multiples 19p pivotant partiel - lot de 4

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric