Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - fixation poteau - pour coffret - L500mm - NSYSFPSC50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 32.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480198922
Réf. Sonepar
00020080952
Réf. Fournisseur
NSYSFPSC50
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
32.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


