Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Fixation poteau - pour coffret - L600mm - NSYSFPSC60

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 595 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 32.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480198915

Réf. Sonepar

00020080953

Réf. Fournisseur

NSYSFPSC60

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

colonne/poteau de montage

matériau:

acier

largeur:

595 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

32.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - Dispositif de fixation sur poteau - pour coffret - H45xL595mm - charge permanente admissible 100kg

Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric