Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 équerres - châssis intermédiaires - dos à dos - NSYSIBTB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485131962

Réf. Sonepar

00020513196

Réf. Fournisseur

NSYSIBTB

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

52 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

98 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - jeu 2 équerres - châssis intermédiaires - dos à dos

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric