Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 4 équerres chassis pleins dos à dos - NSYSBTB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485131078

Réf. Sonepar

00020513107

Réf. Fournisseur

NSYSBTB

Marque

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

120 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

185 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7040

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - jeu 4 équerres chassis pleins dos à dos

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric