Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 2 gliss. de guidage - châssis plein SF/SFN P400mm - NSYSMPS4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485132143
Réf. Sonepar
00020513214
Réf. Fournisseur
NSYSMPS4
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
29 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
344 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


