Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes - écartement mural - 40mm - NSYAEFPF40SC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480168734

Réf. Sonepar

00020051252

Réf. Fournisseur

NSYAEFPF40SC

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

60 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes - écartement mural - 40mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric