Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - joints balai PPC - pr cellule L1000mm - Qt 2 - NSYSMBCE10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - brosse

  • type - droit

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 35 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480146589

Réf. Sonepar

00020017173

Réf. Fournisseur

NSYSMBCE10

Marque

Schneider Electric

modèle:

brosse

type:

droit

largeur:

900 mm

hauteur:

35 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

34 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L1000mm - lot de 2 - H35mmxL1000mmxP34mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de gestion des câbles. Support de plaque passe-câbles standard. Compatible boîtier compact SM. Pour cellule de 1000 mm. Mode de fixation encliquetée. 2 joints inclus.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric