Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Kit de juxtaposition SM - NSYSMBK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de connexion, latéral

  • matériau - autre

  • largeur - 210 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480146428

Réf. Sonepar

00020000004

Réf. Fournisseur

NSYSMBK

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble de connexion, latéral

matériau:

autre

largeur:

210 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - Kit de juxtaposition SM

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric