Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - limiteur d'angle pneumatique 180° - NSYRCDR18

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 108 mm

  • profondeur - 570 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480066818

Réf. Sonepar

00020064390

Réf. Fournisseur

NSYRCDR18

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

matériau:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

570 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - limiteur d'angle pneumatique 180°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric