Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - lot de 2 charnières - 180° - châssis - 19p - NSYRSWH180

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - articulation

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480067792

Réf. Sonepar

00020064286

Réf. Fournisseur

NSYRSWH180

Marque

Schneider Electric

modèle:

articulation

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

140 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

155 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT Accessoires - lot de 2 charnières - 180° - châssis - 19p

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric