Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - panneau cloisonnement - H1800xP600mm - NSYPPS186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485127125

Réf. Sonepar

00020512712

Réf. Fournisseur

NSYPPS186

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

14 mm

hauteur:

1800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

36

couleur:

autre

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - panneau cloisonnement - H1800xP600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric