Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - panneau cloisonnement - H2000xP600mm - NSYPPS206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 14 mm
hauteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485127156
Réf. Sonepar
00020512715
Réf. Fournisseur
NSYPPS206
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
14 mm
hauteur:
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


