Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - pied support - H800mm - pour coffret - NSYCOCN80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - aluminium
largeur - 370 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480211669
Réf. Sonepar
00020021167
Réf. Fournisseur
NSYCOCN80
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
370 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


