Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 245x130mm - NSYTLCFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 400 mm
hauteur - 245 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480168451
Réf. Sonepar
00020016845
Réf. Fournisseur
NSYTLCFL
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
400 mm
hauteur:
245 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


