Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 245x130mm - NSYTLCME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 260 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480467639
Réf. Sonepar
01887046764
Réf. Fournisseur
NSYTLCME
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
260 mm
hauteur:
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Remplace la plaque passe-câbles (S3D) ou s'installe directement sur le boîtier
- Diamètre du câble : jusqu'à 26 mm
- Indice de protection contre la pénétration, indice IP55 conformément à la norme IEC 60529
- Fixation par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis
- Existe en 5 tailles s'adaptant à 46 tailles (132 modèles) de coffrets en acier PanelSet S3D
- Résistant au feu jusqu'à 650°C selon CEI 60695-2-11
- Testé sur court-circuit 250 A, 25 kA selon CEI 61439-1
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


