Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 545x130mm - NSYTLF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 600 mm
hauteur - 545 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480168345
Réf. Sonepar
00020016834
Réf. Fournisseur
NSYTLF
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
600 mm
hauteur:
545 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


