Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 245x80mm - NSYTLBU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 245x80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 245 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480168475

Réf. Sonepar

00020051552

Réf. Fournisseur

NSYTLBU

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

80 mm

hauteur:

245 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 245x80mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric