🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 545x130mm - NSYTLFU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 545 mm

  • hauteur - 545 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480168307

Réf. Sonepar

00020051556

Réf. Fournisseur

NSYTLFU

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

545 mm

hauteur:

545 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 545x130mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric