Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - S3D HD - alu. - 140x80mm - NSYTLAUHD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - S3D HD - alu. - 140x80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 20 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480681400

Réf. Sonepar

01887068140

Réf. Fournisseur

NSYTLAUHD

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

140 mm

hauteur:

20 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric