Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - S3D HD - alu. - 495x220mm - NSYTLGUHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 495 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480681448
Réf. Sonepar
01887068144
Réf. Fournisseur
NSYTLGUHD
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
495 mm
hauteur:
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
3 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


