Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - poignée - EDF 1400 - NSYAEDLEDF14S3D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - poignée - EDF 1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480168895

Réf. Sonepar

00020075242

Réf. Fournisseur

NSYAEDLEDF14S3D

Marque

Schneider Electric

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - serrure à clé pour coffret S3D - EDF - clé 1400 - montage direct sur porte - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 1 clé - 1 came métallique - matière aluminium came - poignée aluminium - zamak barillet cyl.

Les Atouts de l'article:

Serrure EDF avec clés pour coffrets PanelSeT S3D Le numéro de clé est 1400 La poignée est en aluminium, la came est en aluminium et le cylindre est en zamak Le kit est composé de 1 barillet cylindrique, 1 poignée avec serrure à clé, 1 came métallique et 1 clé Le poids net est de 0,14 kg



Quelques mots du fabricant :

  • Indice de protection contre la pénétration : IP66 (CEI 60529)
  • matériau Zamak

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric