Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte int. SF/SFN/SM - H=2000xL=1000mm - NSYID2010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485127064
Réf. Sonepar
00020512706
Réf. Fournisseur
NSYID2010
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1000 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
19.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12


