Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure pour coffret - H=400xL=300mm - NSYPIN43

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480168574

Réf. Sonepar

00020016857

Réf. Fournisseur

NSYPIN43

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

300 mm

hauteur:

400 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

13

PanelSeT Accessoires - porte pleine int. avant - barreau cranté - PanelSeT CRN/S3D /S3X - 400x300mm - 1 porte - 4 crochets de fix. - 2 montants - tôle acier - toutes les faces gris RAL7035 - 1 verrou - pas de 25 mm - ouv. révers.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez la série Schneider Electric