Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure pour coffret - H=700xL=500mm - NSYPIN75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480168543
Réf. Sonepar
00020016854
Réf. Fournisseur
NSYPIN75
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
700 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
12 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
13

Un produit Schneider Electric
Découvrez la série Schneider Electric


