Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure SF/SFN/SM - H=1600xL=800mm - NSYID168

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485127002

Réf. Sonepar

00020512700

Réf. Fournisseur

NSYID168

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

1600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

19.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Accessoires - porte pleine int. façade - PanelSeT SF/SFN/SM - SMX - 1600x800mm - 1 porte éléments de fixation - 1 poignée - 2 serrures - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ajustable en profondeur par pas de 25 mm - ouv. révers.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric