Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 4M - H=200xL=600 - NSYMPD4M6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Accessoires

EAN

3606480850103

Réf. Sonepar

01887085010

Réf. Fournisseur

NSYMPD4M6

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

10 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Accessoires- porte partielle pleine ext. - L 600mm - PanelSeT SF/SFNM - haut. 200x600mm | 1 insert double barre de 5 mm | 2 charnières | 1 porte partielle - acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°