Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 8M - H=400xL=800 - NSYMPD8M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480850172
Réf. Sonepar
01887085017
Réf. Fournisseur
NSYMPD8M8
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
800 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
10 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X



