Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Porte partielle trans 1000x600 - NSYMPD106T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480066139

Réf. Sonepar

00020006613

Réf. Fournisseur

NSYMPD106T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

19.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires- porte partielle transp. ext. façade - SF/SFNM - H1000x600mm - 2 entrées serr. et insert - 3 charnières - 1 porte partielle - 2 cadres verticaux - verre Securit - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric