Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle - transparente ext. - SF/SFNM - 400x600mm - NSYMPD46T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480066177
Réf. Sonepar
00020006617
Réf. Fournisseur
NSYMPD46T
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte transparente externe pour PanelSeT SFM Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire La largeur nominale est de 600 mm et la largeur réelle est de 569 mm La hauteur nominale est de 400 mm et la hauteur réelle de 394 mm La porte est en verre et en tôle d'acier Securit (RAL 7035) Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°) La porte dispose de 1 serrures avec double barre de 3 mm
Quelques mots du fabricant :
- Porte partielle vitrée (verre Securit) avec insert double barre 5 mm.
- Ils sont fixés sur les montants de l'ossature au moyen de charnières.
- Ouverture à droite ou à gauche.
- 1 ou 2 points de verrouillage selon différentes hauteurs.
- Disponible dans les hauteurs suivantes (mm).
- Indice de protection contre la pénétration : IP54 selon la norme CEI 60529
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


